Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-F080

Flasque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CG-F080
Rubix :0338-2259769
EAN :3618035780551
FLASQUE CG-F080

Résumé technique

Typeflasque cg-f080

Documents

Détails articles : FLASQUE CG-F080


La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typeflasque cg-f080
47,25 € HT
/ unité
56,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours