Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HBN-20/25X2

Montage du pied HBN

Voir les informations techniques
Références
Festo :HBN-20/25X2
Rubix :0326-2179697
Fabricant :5128
EAN :4052568000868
FIXATION PAR PATTES HBN-20/25X2 5128
Résumé technique

Détails articles : FIXATION PAR PATTES HBN-20/25X2 5128


Fixation par pattes HBN-20/25X2 pour vérins ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ et capteurs. Taille=20/25, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=220 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matériau Fixation=(* Acier, * zingué)

Informations techniques


Attributs
Typemontage du pied
Raccordement 125 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 HT
/ unité
15,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h