Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C85L10B

Equerre + écrou

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C85L10B
Rubix :0338-2049875
Fabricant :C85L10B
EAN :3618035495882
EQUERRES X2 ACIER MS3 VERIN ISO D8 D10

Résumé technique

Typeequerre

Documents

Détails articles : EQUERRES X2 ACIER MS3 VERIN ISO D8 D10


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Equerre + ecrou

Informations techniques


Attributs
Typeequerre
5,72 HT
/ unité
6,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours