Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-F063

Flasque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CG-F063
Rubix :0338-2259768
EAN :3618035780575
FLASQUE CG-F063

Résumé technique

Typeflasque cg-f063

Documents

Détails articles : FLASQUE CG-F063


La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typeflasque cg-f063
38,73 € HT
/ unité
46,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours