Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FB-TA-M12-5POL
FB-TA Adaptateur en T
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FB-TA-M12-5POL
Rubix :0326-2578446
Fabricant :171175
EAN :4052568074517
Détails articles : ADAPTATEUR EN T FB-TA-M12-5POL
Adaptateur en T FB-TA-M12-5POL pour connexion bus de terrain aux terminaux de distributeurs Plage de tension de service CC=10 - 30 V, Courant admissible=4 A, Degré de protection=IP67, Température ambiante=-25 - 90 °C, Connexion électrique=(* à 5 pôles, * Connecteurs mâles/femelles, * M12x1 / M12x1)
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur en t fb-ta |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,13 € HT
/ unité
99,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours