Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-D-18
Support SLG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SLG-D-18
Rubix :0326-2577309
Fabricant :525705
EAN :4052568083083
Détails articles : SUPPORT SLG-D-18
Support SLG-D-18 pour vérin linéaire SLG avec module de position intermédiaire. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=60 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Type | support pour actionneurs linéaires slg et dgc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,58 € HT
/ unité
108,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours