Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DASP-M4-125-A
Capteur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DASP-M4-125-A
Rubix :0326-2565706
Fabricant :1451483
EAN :4052568062118
Détails articles : SUPPORT CAPTEUR DASP-M4-125-A
Support de capteur DASP-M4-125-A Encombrement=125, Construction=Pour tirants, Position de montage=Indifférente, Classification de résistance à la corrosion CRC=3, Couple de serrage max.=1 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | support de capteur pour interrupteurs et capteurs de vérin |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,46 € HT
/ unité
16,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours