Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNGB-160

Flasque

Voir les informations techniques
Références
Festo :SNGB-160
Rubix :0326-2470178
Fabricant :34547
EAN :4052568010010
FLASQUE ORIENTABLE SNGB-160
Résumé technique
Typebride pivotante

Détails articles : FLASQUE ORIENTABLE SNGB-160


Flasque orientable SNGB-160 Chape de pied compatible LN, LSN. Taille=160, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 90 °C, Poids du produit=3438 g

Informations techniques


Attributs
Typebride pivotante
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,74 HT
/ unité
321,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours