Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C85F25

Flasque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C85F25
Rubix :0338-2049862
Fabricant :C85F25
EAN :3618035497510
FLASQUE POUR C85 D.25 C85F25

Résumé technique

Typeflasque

Documents

Détails articles : FLASQUE POUR C85 D.25 C85F25


La série C85 est conforme aux normes ISO 6432 et CETOP RP52P. La série C85 est disponible dans des alésages allant de 8 mm à 25 mm et avec des courses standard allant de 10 à 300 mm. La conception unique du joint de tige évite l'entrée des poussières et l'efficacité de ce joint est telle que la série C85 peut être employée dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses joints résistants aux abrasions et ses joints de nez pouvant être remplacés, la série C85 dispose d'une durée de service exceptionnelle.
Flasque

Informations techniques


Attributs
Typeflasque
3,76 HT
/ unité
4,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours