Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CS5080

Équerre de fixation C95/CP95

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CS5080
Rubix :0338-2255843
Fabricant :CS5080
EAN :3618035667500
TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D80

Résumé technique

Typetenon arriere droit rotule mp6 acier verin iso d80
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D80


Le C95 est conforme aux normes ISO et VDMA24562 et utilise une construction à tirants. En plus des coussinets et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussinet «∘flottant∘» qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint exclusif «∘figure 8∘» du SMC assure une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Typetenon arriere droit rotule mp6 acier verin iso d80
Diamètre vérin80 mm
145,75 € HT
/ unité
174,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h