Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRHBN-12/16x1

Fixation du pied CRHBN

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRHBN-12/16x1
Rubix :0326-2574988
Fabricant :161866
EAN :4052568036409
FIXATION PAR PATTES CRHBN-12/16X X1

Résumé technique

Typesupport de pied crhbn-12/16x1

Détails articles : FIXATION PAR PATTES CRHBN-12/16X X1


Fixation par pattes CRHBN-12/16X1 inoxydable, pour vérins CRDG, CRDSNU. Taille=12/16, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Poids du produit=40 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typesupport de pied crhbn-12/16x1
7,36 € HT
/ unité
8,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours