Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-AS8-X12

Ajusteur de course

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXQ-AS8-X12
Rubix :0338-2398183
Fabricant :00249328
ACCESSOIRE MXQ-AS8-X12

Résumé technique

Typeaccessoire mxq-as8-x12
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE MXQ-AS8-X12


Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité très serrés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le roulement est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.

Points forts

-Table à glissière à air avec rail de guidage intégré

Informations techniques


Attributs
Typeaccessoire mxq-as8-x12
Diamètre vérin8 mm
72,90 € HT
/ unité
87,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours