Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6
Rubix :0326-2562773
Fabricant :1450371
EAN :4052568232818
Détails articles : CABLE MOTEUR NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6
Câble moteur NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6 Convient pour un moteur pas a pas EMMS-ST-... Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CC=0 - 72 V, Degré de protection=IP65, Note concernant le degré de protection=monté, Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement pour moteurs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,98 € HT
/ unité
171,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours