Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-8

Kit d'adaptation HAPG

Voir les informations techniques
Références
Festo :HAPG-SD2-8
Rubix :0326-2575900
Fabricant :184484
EAN :4052568144418
KIT ADAPTATION HAPG-SD2-8
Résumé technique
Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-8


Kit d'adaptation HAPG-SD2-8 avec passage de tuyau, pour la fixation de pinces de type HGD-50-A sur vireur de type DRQD-25-...-FW. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière plaque=Alliage d'aluminium

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,50 HT
/ unité
316,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours