Autre commande pneumatique Festo DPZ-32-100-P-A

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPZ-32-100-P-A
Rubix :0326-2024816
Fabricant :159822
EAN :4052568127169
VERIN DOUBLE PISTON DPZ-32-100 P-A DOUBLE EFFET 159822

Résumé technique

Typeverin double piston dpz-32-100 p-a double effet 159822

Détails articles : VERIN DOUBLE PISTON DPZ-32-100 P-A DOUBLE EFFET 159822


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin double piston dpz-32-100 p-a double effet 159822
1 075,73 € HT
/ unité
1 290,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours