Références
Festo :DZH-40-200-PPV-A
Rubix :0326-2180372
Fabricant :14059
EAN :4052568002701
Détails articles : VERIN PLAT DZH-40-200-PPV-A DOUBLE EFFET 14059
Cylindre plat DZH-40-200-PPV-A Non rotatif, pour la détection de proximité, avec amortissement réglable aux deux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=200 mm, Diamètre du piston=(* 40 mm, * Diamètre équivalent), Déviation angulaire max. de la tige de piston +/-=1,4 deg, Amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités, position de montage=Toute
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre plat dzh, métrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,53 € HT
/ unité
609,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours