Références
Asco :G653ABJP5JA000N
Rubix :0383-5332966
Fabricant :G653ABJP5JA000N

Détails articles : FILTRE, SERIE 653, PORT - G 3/4 CUVE POLYCARBO. AC PROTECTEUR
Informations techniques
Attributs
| Finesse du filtre | 25 µm |
|---|---|
| Débit | 4700 l/min |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,61 € HT
/ unité
231,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
