Références
Festo :LFP-D-MINI-40M
Rubix :0326-2462526
Fabricant :363665
EAN :4052568045814

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE LFP-D-MINI-40M
Cartouche de filtre LFP-D-MINI-40M pour appareils de conditionnement. Taille=Mini, Série=D, Finesse du filtre=40 µm, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Type | filterpatroon lfp-d-mini-40m 363665 |
| Débit | 400 l/min |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 50 °C |
| Connexion | g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,13 € HT
/ unité
25,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours