Références
Festo :LFMAP-D-MIDI
Rubix :0326-2180209
Fabricant :162675
EAN :4052568012601

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Documents
Détails articles : CARTOUCHE LFMAP-D-MIDI 162675
Cartouche filtrante ultrafine LFMAP-D-MIDI pour filtre fin LFMA avec finesse de filtration de 0,01µm. Taille=Midi, Série=D, Finesse du filtre=0,01 µm, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | micro-filter cartridge lfmap-d-midi 162675 |
| Débit | 460 l/min |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Température mini | 1,5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | 3/4 npt / g 3/4 iso |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,98 € HT
/ unité
262,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h