Références
Festo :LFMB-D-MINI
Rubix :0326-2593188
Fabricant :192569
EAN :4052568079536

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 - 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE FIN LFMB-D-MINI LFMBDMINI
Filtre fin LFMB-D-MINI sans plaques taraudées avec goujon fileté FRB. Cartouche filtrante 1 µm, avec cuve de protection métallique. Série=D, Taille=Mini, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 - 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | fine filter |
| Matière | corps : zinc moulé sous pression ; cuve : polycarbonate (pc) ; élément filtrant : fibre de borosilicate |
| Débit | 675 l/min |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,67 € HT
/ unité
249,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours