Filtre à air comprimé SMC ZFC75-B

Filtre d'aspiration sèrie ZFZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZFC75-B
Rubix :0338-2253918
Fabricant :ZFC75-B
EAN :3618036490848
FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC75-B

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)5/16 ''
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC75-B


La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)5/16 ''
Finesse du filtre5 µm
Matièrepolycarbonate
Débit250 l/min
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
27,06 € HT
/ unité
32,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h