Filtre à air comprimé Festo MS6-LFX-AKI

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFX-AKI
Rubix :0326-2565969
Fabricant :547925
EAN :4052568093129
CARTOUCHE DE FILTRE A CHARBON ACTIF MS6-LFX-AKI

Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE A CHARBON ACTIF MS6-LFX-AKI


Cartouche de filtre à charbon actif MS6-LFX-AKI Taille=6, Série=MS, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matière filtre=Charbon actif

Informations techniques


Attributs
Typecartouche de filtre à charbon actif ms6-lfx-aki
Débit6500 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
74,27 € HT
/ unité
89,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours