Filtre à air comprimé Festo MS9-LFM-A

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFM-A
Rubix :0326-2570046
Fabricant :553036
EAN :4052568195199
CARTOUCHE DE FILTRE ULTRA FINE MS S9-LFM-A

Résumé technique

Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE ULTRA FINE MS S9-LFM-A


Cartouche filtrante ultrafine MS9-LFM-A pour série MS. Finesse du filtre 0,01µm. Taille=9, Série=MS, Finesse du filtre=0,01 µm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Finesse du filtre0,01 µm
Typemicro-filterpatroon ms9-lfm-a
Débit6500 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
187,54 HT
/ unité
225,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h