Filtre à air comprimé SMC ZFB100-06
Filtre d'aspiration sèrie ZFB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZFB100-06
Rubix :0338-2050450
Fabricant :ZFB100-06
EAN :3618036491678

Documents
Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION - D.6 ZFB100-06
La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfb
Informations techniques
Attributs
| Finesse du filtre | 30 µm |
|---|---|
| Type | filtro per il vuoto |
| Débit | 20 l/min |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | raccordi one-touch push; tubo montabile illimitatamente a 360° (giunto universale) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,31 € HT
/ unité
33,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours