Références
Festo :MS6-LF-3/8-CRV
Rubix :0326-2577138
Fabricant :529641
EAN :4052568164102

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MS6-LF-3/8-CRV
Filtre MS6-LF-3/8-CRV Filtre 5 µm, cuve en plastique avec cage de protection en plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm, Purgeur de condensat=automatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Débit | 3000 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,63 € HT
/ unité
136,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours