Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-3/8-D7-EUM-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-3/8-D7-EUM-AS
Rubix :0326-2555035
Fabricant :531331
EAN :4052568334789

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-3/8-D7-EUM-AS
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-3/8-d7-eum-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 62 mm |
| Débit | 4000 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuelle (rotation manuelle) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,63 € HT
/ unité
298,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours