Filtre - régulateur Festo MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG-AS-Z
Rubix :0326-2555076
Fabricant :594970
EAN :4052568400040

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-RG
Filtre manodetendeur ms6-lfr-1/2-d6-c-r-v-rg
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 62 mm |
| Débit | 5600 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,37 € HT
/ unité
196,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours