Filtre - régulateur SMC AW30-F03E-B

Filtre Régulateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AW30-F03E-B
Rubix :0338-2215826
Fabricant :AW30-F03E-B
EAN :3618035518918
FILTRE/REG T30 3/8 0/8,5B 5 MIC MANO-ITG-MPA CUVE-PC/PURGE-MANU

Résumé technique

Matièrebol en polycarbonate
Raccordement 1g 3/8
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE/REG T30 3/8 0/8,5B 5 MIC MANO-ITG-MPA CUVE-PC/PURGE-MANU


Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW-B appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 3 tailles de corps et avec des raccords allant de 1/8 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT). Les unités à filtre et régulateur intégrés permettent de réduire l'encombrement et exigent moins de raccords. La fonction clapet de purge incorpore un mécanisme pour l'évacuation rapide et sûre de la pression de l'air côté sortie.
Filtre regulateur

Informations techniques


Attributs
Matièrebol en polycarbonate
Raccordement 1g 3/8
Finesse du filtre5 µm
Taille corps30
Débit1500 l/min
Pression maxi de service8,5 bar
69,34 € HT
/ unité
83,21 € TTC
  • Epuisé