Filtre - régulateur Camozzi MC104-D00

Régulateur de filtre

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :MC104-D00
Rubix :3294-2202968
Fabricant :40-3124-4110
FILTRE REGULATEUR SERIE MC RACCORDEMENT 1/4

Résumé technique

Matièrezama ; nbr ; technopolymère
Raccordement 1g 1/4
Finesse du filtre25 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE REGULATEUR SERIE MC RACCORDEMENT 1/4


Les filtres régulateurs de la série MC sont disponibles avec des orifices G1/4, G3/8 et G1/2. Ils combinent les caractéristiques des filtres et des régulateurs et ont des dimensions globales plus petites que les deux composants séparés.

Points forts

•Qualité de l'air fourni selon la norme ISO 8573-1:2010, classes 7.8.4 et 6.8.4
Diminutions minimales de la pression
Bouton avec fermeture
Échappement à retour intégré (décharge).

Informations techniques


Attributs
Matièrezama ; nbr ; technopolymère
Raccordement 1g 1/4
Finesse du filtre25 µm
Pression maxi de service10 bar
66,89 € HT
/ unité
80,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h