Filtre - régulateur Festo PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T19
VANNE RÉGULATRICE DE FILTRE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T19
Rubix :0326-2559107
Fabricant :5394666
EAN :4052568423155

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable moulé (1.4409/cf3m / 316l) |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt1/4-18 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T
PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T& VANNE RÉGULATRICE DE FILTRE
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable moulé (1.4409/cf3m / 316l) |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt1/4-18 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 64 mm |
| Débit | 2400 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuel rotatif |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,90 € HT
/ unité
527,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours