Filtre - régulateur IMI Norgren B64G-NNK-AD3-RMN
Filtre/Régulateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IMI Norgren :B64G-NNK-AD3-RMN
Rubix :0329-2005092
Fabricant :B64G-NNK-AD3-RMN


Résumé technique
| Matière | corps et étrier : alliage de zinc ; pièce de raccordement : aluminium ; bol métallique : aluminium ; élément filtrant : plastique fritté ; élastomères : nbr |
|---|---|
| Raccordement 1 | without yoke (without integrated ports/fittings) |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE REGULATEUR AUTO 10 BAR PURGE AUTOMATIQUE
Filtre régulateur 40 My 0.3-10 module
Informations techniques
Attributs
| Matière | corps et étrier : alliage de zinc ; pièce de raccordement : aluminium ; bol métallique : aluminium ; élément filtrant : plastique fritté ; élastomères : nbr |
|---|---|
| Raccordement 1 | without yoke (without integrated ports/fittings) |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 64 mm |
| Débit | 6360 l/min |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,47 € HT
/ unité
550,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours