Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
Filtre manodétendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
Rubix :0326-2576706
Fabricant :537149
EAN :4052568172244
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
Filtre-manodétendeur MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=12, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Débit | 500 l/min |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Raccordement 1 | intern |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
777,85 € HT
/ unité
933,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours