Filtre - régulateur Festo MS4N-LFR-1/8-D6-ERV-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-LFR-1/8-D6-ERV-AS
Rubix :0326-2555089
Fabricant :531226
EAN :4052568334079

Résumé technique
| Matière | pe |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4N-LFR-1/8-D6-ERV-AS
Filtre manodetendeur ms4n-lfr-1/8-d6-erv-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | pe |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 1000 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,55 € HT
/ unité
261,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours