Filtre à air comprimé SMC AMF150C-F02

Filtre ANTI-ODEUR sèrie AMF#C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AMF150C-F02
Rubix :0338-2175597
Fabricant :AMF150C-F02
EAN :3618035578325
FILTRE ANTI-ODEUR AMF150C-F02

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE ANTI-ODEUR AMF150C-F02


La série de filtres anti-odeurs de la série AMF élimine de l'air comprimé efficacement les odeurs grâce à sa cartouche en charbon activé. L'unité a été conçue pour être utilisée dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et dans les systèmes de brassage de l'air ou respiratoires pour lesquels les odeurs doivent être éliminées.
Filtre anti-odeur serie amf#c

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Typegeruchsbeseitigungsfilter
Matièrecuve métalique
Débit200 l/min
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
107,09 HT
/ unité
128,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours