Filtre à air comprimé SMC AFM20-F02C-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques

Références

SMC :AFM20-F02C-D
Rubix :0338-2509801
Fabricant :02102112
FILTRE T20 1/4 PS10 0,3 MICRONS CUVE-PC/PURGE-AUTO

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,3 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE T20 1/4 PS10 0,3 MICRONS CUVE-PC/PURGE-AUTO


Filtre micronique modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Degré de filtration nominale de 0.3 µm. Cuve polycarbonate + orifice de purge filtre régulateur : standard. Purge sans raccordement cannelé. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités impériales. Débit maximum jusqu'à 1100 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,3 µm
Matièrezinc moulé sous pression (corps)
Débit200 l/min
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
58,24 HT
/ unité
69,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours