Filtre à air comprimé Festo MS9-LFM-1-BUV-HF-DA

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFM-1-BUV-HF-DA
Rubix :0326-2570038
Fabricant :553052
EAN :4052568195281
FILTRE FIN MS9-LFM-1-BUV-HF-DA

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1 ''
Finesse du filtre1 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE FIN MS9-LFM-1-BUV-HF-DA


Filtre fin MS9-LFM-1-BUV-HF-DA Filtre 1 µm, cuve en métal, débit élevé, avec visualisation de la pression différentielle, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=(* automatique, * manuel monostable)

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1 ''
Finesse du filtre1 µm
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service12 bar
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
608,86 € HT
/ unité
730,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours