Filtre à air comprimé Festo MS9-LFM-A-HF

Cartouche

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFM-A-HF
Rubix :0326-2570099
Fabricant :552944
EAN :4052568007522
CARTOUCHE DE FILTRE ULTRAFIN E MS S9-LFM-A-HF

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE ULTRAFIN E MS S9-LFM-A-HF


Cartouche filtrante ultrafine MS9-LFM-A-HF pour série MS. Finesse du filtre 0,01µm. Taille=9, Série=MS, Finesse du filtre=0,01 µm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Typemicro-filter cartridge
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Connexiong1/npt1
263,20 € HT
/ unité
315,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours