Filtre à air comprimé SMC AFF40-F04D-R-D
Séparateur d'eau série AFF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AFF40-F04D-R-D
Rubix :0338-2538818
Fabricant :AFF40-F04D-R-D

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE EN LIGNE SERIE AFF
Le séparateur d'eau AFF40-F04D-R-D est un pré-filtre performant qui élimine l’humidité et les particules solides de l’air comprimé. Il offre une grande capacité de filtration avec un faible différentiel de pression, optimisant ainsi l’efficacité du système pneumatique. Son design robuste et compact le rend idéal pour une intégration dans des environnements industriels variés.
Points forts
Excellente séparation de l’eau et des impuretés : assure une meilleure qualité d’air comprimé.
Faible perte de charge : réduit la consommation énergétique et améliore l’efficacité globale du système.Débit élevé : idéal pour les applications nécessitant un flux d’air important.Conception industrielle robuste : résistant aux conditions exigeantes des environnements industriels.
Entretien simplifié : bol de filtration transparent pour un contrôle rapide et vidange automatique intégrée.
Faible perte de charge : réduit la consommation énergétique et améliore l’efficacité globale du système.Débit élevé : idéal pour les applications nécessitant un flux d’air important.Conception industrielle robuste : résistant aux conditions exigeantes des environnements industriels.
Entretien simplifié : bol de filtration transparent pour un contrôle rapide et vidange automatique intégrée.
Applications
Les séparateurs d’eau de la gamme AFF de SMC sont conçus pour assurer une première étape de filtration efficace dans les systèmes pneumatiques industriels. Ils éliminent efficacement l’eau et les grosses particules présentes dans l’air comprimé, garantissant ainsi une meilleure performance des équipements en aval. Idéal pour les applications nécessitant un air propre et sec, comme dans l'automatisation industrielle, l'usinage, la peinture ou encore les systèmes de contrôle pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Pression maxi de service | 15 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,03 € HT
/ unité
254,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours