Références
Festo :MS6N-LFM-3/8-BRV-DA
Rubix :0326-2548059
Fabricant :536858
EAN :4052568345631

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE FIN MS6N-LFM-3/8-BRV-DA
Filtre fin ms6n-lfm-3/8-brv-da
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | filtre à fibres (filtre fin) |
| Matière | silicate de bore (mailles en silicate de bore) |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | 3/8 npt (raccords pneumatiques port 1 et port 2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,47 € HT
/ unité
382,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours