Filtre à air comprimé SMC ZFC53

Filtre d'aspiration sèrie ZFZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZFC53
Rubix :0338-2253911
Fabricant :ZFC53
EAN :3618036491197
FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC53
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)5/32 ''
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC53


La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)5/32 ''
Finesse du filtre5 µm
Matièrepolycarbonate (boîtier)
Débit20 l/min
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,05 HT
/ unité
25,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h