Références
Festo :MS6N-LFM-1/2-BRV-DA
Rubix :0326-2548072
Fabricant :536859
EAN :4052568345648

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE FIN MS6N-LFM-1/2-BRV-DA
Filtre fin ms6n-lfm-1/2-brv-da
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | filtre fin (filtre à fibres) |
| Matière | fibres de borosilicate |
| Débit | 950 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,47 € HT
/ unité
382,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours