Références
Festo :MS9-LFM-1-AUV-HF-DA
Rubix :0326-2570040
Fabricant :553048
EAN :4052568195267

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS9-LFM-1-AUV-HF-DA
Filtre ultra-fin MS9-LFM-1-AUV-HF-DA Filtre 0,01 µm, cuve de protection métallique, débit élevé, purgeur de condensats tout automatique, avec visualisation de la pression différentielle, sens d'écoulement de gauche a droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=(* automatique, * manuel monostable)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,86 € HT
/ unité
730,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours