Références
Festo :MS6-LFM-1/4-BRV
Rubix :0326-2573248
Fabricant :530514
EAN :4052568165000

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE FIN MS6-LFM-1/4-BRV
Filtre fin MS6-LFM-1/4-BRV Filtre 1 µm, cuve en plastique avec cage de protection en plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=6, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=automatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,40 € HT
/ unité
216,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours