Filtre à air comprimé Festo MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA
Rubix :0326-2570074
Fabricant :552978
EAN :4052568007591
FILTRE FIN MS9-LFM -3/4-BUV-HF-DA A

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/4 ''
Finesse du filtre1 µm

Détails articles : FILTRE FIN MS9-LFM -3/4-BUV-HF-DA A


Filtre fin MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA Filtre 1 µm, cuve en métal, débit élevé, avec visualisation de la pression différentielle, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=(* automatique, * manuel monostable)

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/4 ''
Finesse du filtre1 µm
663,03 € HT
/ unité
795,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours