Filtre à air comprimé Prevost KTM SM1
Filtre mano régulateur monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :KTM SM1
Rubix :0334-2061297
Fabricant :KTM SM1
EAN :3660058182140


Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 25 µm |
Détails articles : FILTRE MANO REGULATEUR 1/4G MANOMETRE 0-10 BARS
équipé d'une purge manuelle, d'un manomètre 0 à 10 bar. Pression maximale : 10 bar. Nomes ISO 6431 ,VDMA 24562. Filtration 25µ.
Points forts
Fourni monté étanche prêt à l'installation, avec équerre de fixation.
Applications
Filtrer et réguler pour les postes de soufflage, nettoyage, gonflage, apprêt.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 25 µm |
| Débit | 550 l/min |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 € HT
/ unité
96,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h