Références
Festo :LFMB-D-MINI-A
Rubix :0326-2593186
Fabricant :192572
EAN :4052568152383

Détails articles : FILTRE FIN LFMB-D-MINI-A LFMBDMINIA
Filtre fin LFMB-D-MINI-A sans plaques taraudées avec goujon fileté FRB. Cartouche filtrante 1 µm, avec cuve de protection métallique. Série=D, Taille=Mini, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=1 µm, Purgeur de condensat=automatique
Informations techniques
Attributs
| Finesse du filtre | 1 µm |
|---|---|
| Type | automatique |
| Matière | zinc moulé sous pression ; cuve en pc ; élément filtrant en fibre de borosilicate |
| Débit | 250 l/min |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | embase |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,95 € HT
/ unité
416,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours