Métal d'apport fil TIG Lincoln Electric T24T005R6S00, Diamètre: 2.4 mm
Fil TIG
Voir les informations techniquesRéférences
Lincoln Electric :T24T005R6S00
Rubix :0332-8186746

Détails articles : FIL PLEINS TIG LNT26 2,4 G3SI1 TUBE 5 KG
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Norme | ER70S-6 |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € HT
/ étui
53,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours