Métal d'apport fil TIG Esab 1612129820, Diamètre: 3.2 mm
Fil MIG inox 308L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Esab :1612129820
Rubix :0156-8002069
EAN :7330129102471
Documents
Détails articles : OK AUTROD 308LSI 1,2 MM 98-2 15KG PAR BOBINE
Fil inoxydable à très bas carbone résistant à la corrosion contenant environ 19 Cr10Ni. Courant de soudage : DC (+). Bobine de 15 kg.
Applications
Pour le soudage MIG mécanisé des aciers austénitiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,30 € HT
/ 15 kilos
396,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

