Références
Phantom :27.150.1200
Rubix :0707-0002204
EAN :8716563334866



Résumé technique
| Filetage | m12 |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Détails articles : FILIERE RONDE M 12X1,75 27150 HSS-CO PHANTOM
DIN EN 22568, filières de filetage en acier ASP, version ponceuse, à partir de M3 nez de canon, pour utilisation manuelle et mécanique, convient pour les aciers jusqu'à 1200 N/mm², acier de qualité supérieure, aciers résistant à la rouille et à l'acide
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12 |
|---|---|
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Type de matrice | fil die |
| Diamètre | 38 mm |
| Épaisseur de la cage | 14 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | fil die |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,56 € HT
/ unité
138,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours