Filière ronde standard Phantom 27.220.0505
Filière ronde HSS métrique fin ISO 60° 27220
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :27.220.0505
Rubix :0707-0177269
EAN :8716563333043



Détails articles : FILIERE MF 5X0,5 27220 HSS PHANTOM
DIN EN 22568, coupe GUN, usage main et machine.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | mf5 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 20 mm |
| Filetage | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 20 mm |
| Épaisseur de la cage | 5 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | mf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,12 € HT
/ unité
79,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours